IDEAL ID-005 BRAVE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63115607 品番 ID005BK/XL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

山城 (yamashiro)
IDEAL (アイディール)
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
ID-005 BRAVE(ブレイブ)
【商品詳細】
甲にレザー張りのプロテクターを配し、落ち着いた色合いとシックなデザインで街乗りに最適です。
オールラウンダーとして幅広く使えます。
スマートフォンの操作もグローブをしたまま楽々操作可能!
・レザープロテクター仕様〜甲部
・スマホタッチ(IDEAL TOUCH)仕様〜人差し指部
・材質・素材: メッシュ

用途
メーカー:山城(yamashiro)
シーズン:春夏モデル
商品番号:ID-005
商品名:BRAVE(ブレイブ)
色:ブラック,レッド,ホワイト/ブラック,グリーン
サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ブラック サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする