IDEAL ID-023 SHADE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63115869 品番 ID023/BK/L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

山城 (yamashiro)
IDEAL (アイディール)
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
2024 Spring / Summer
ID-023 SHADE (シェード)
【商品詳細】
プロテクター非搭載のライディンググローブ。
メッシュ生地と色アセしにくく、通気性を確保する昇華プリントを採用することで、
非常に軽快な着用感を実現しました。
・スマホ操作可能
・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
・蒸れを軽減するメッシュ素材

用途
メーカー:山城(yamashiro)
シーズン:春夏モデル
商品番号:ID-023
商品名:SHADE (シェード)
色:ブラック, レッド, ネオン
サイズ:S, M, L, XL, 2XL
ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする