メイン画像
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63116754
品番
20A0056
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様
●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所)
寸法(mm)
L255×外径51
タイプ
ロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。