メイン画像

30C0065 ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116964 30C0065 ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116964 30C0065 ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116964 30C0065 ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116964

ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63116964 品番30C0065
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。

仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500〜630 底面サイズ(mm)Φ230 高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする