メイン画像

ワカサギクランプベース(960レールセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63117025 品番20Z0314
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。

仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:〜75mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂 取付方向横付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする