ゲインコントロール機能付ハイ/ローコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63117287 品番AT-HLC230
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。
・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。
・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。

仕様●入カインピーダンス(Ω):2〜8●周波数特性(Hz):20〜40000 土1dB以内 質量(g)(本体のみ)約120 外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0 ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280 定格入力(W)50×2 ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする