PicoScope 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)50 チャンネル数2+16 注文コード63119150 品番3203D MSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は周波数帯域・チャンネル数など9種類から選べます 他の種類を見る

1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様メモリ長(Mポイント):64 チャンネル数2+16 分解能8(bit) 周波数帯域(MHz)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1(GS/s)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63119150 3203D MSO 55100160 3203D MSO USBオシロスコープ PICO TECHNOLOGY USBオシロスコープ PICO TECHNOLOGY 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする