PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PicoScope 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
200
チャンネル数
2+16
注文コード
63119186
品番
3206D MSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥308,000
この商品は
周波数帯域・チャンネル数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
メモリ長(Mポイント):512
チャンネル数
2+16
分解能
8(bit)
周波数帯域(MHz)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1(GS/s)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63119186
3206D MSO
55100144
3206D MSO
USBオシロスコープ
PICO TECHNOLOGY
1台
¥
299,800
税込
¥
329,780
注文コードが変更になりました