オリコンEP34B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63119676 品番 56147000BL503BL513
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)33.7 ブルー/ブルー 名入れなし 材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)198 短辺(mm)(内寸)331、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)515、(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:330、長辺:515 圧縮荷重(kN[kgf])20.4[2080] 外寸法・高さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)188
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする