サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン EP97B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63119737
品番
56075000OR308GL802
参考基準価格(税別)
¥20,720
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
97
色
オレンジ/ライトグレー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)210
短辺(mm)
(内寸)432、(外寸)472
長辺(mm)
(内寸)1070、(外寸)1105
有効内寸(mm)
短辺:432、長辺:1069
圧縮荷重(kN[kgf])
34.6[3530]
外寸法・高さ(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
202
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません