容量(L)56.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)593×393×322
色ライトブルー/ブルー
名入れなし
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)312
短辺(mm)(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
ネスティング高さ(mm)163
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)300