サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の シム
サンコー(三甲)の シムプレート
サンスペーサーL-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63123185
品番
86006800BKRCP
参考基準価格(税別)
¥388
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
●外寸短辺(mm):100●外寸長辺(mm):200
材質
リサイクル低発泡PP
色
再生ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません