サンバケット 23NB H付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63123876 品番 20233001GL802
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)23.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)502×332×200 ライトグレー 名入れなし 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)192 短辺(mm)(内寸)286、(外寸)332 長辺(mm)(外寸)502 有効内寸(mm)短辺:260、長辺:422 圧縮荷重(kN[kgf])10.70[1090] ネスティング高さ(mm)90 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする