サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナー A120-2 H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63123919
品番
11300101YE310
参考基準価格(税別)
¥15,530
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
120
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
808×553×370
色
イエロー
名入れ
なし
仕様
嵌合1:サンテナー A120 ハンドル無し
材質
PP
形状
底面:格子網目リブ
高さ(mm)
(内寸)352
短辺(mm)
(外寸)553
長辺(mm)
(外寸)808
有効内寸(mm)
短辺:447、長辺:692
圧縮荷重(kN[kgf])
4.21[430]
ネスティング高さ(mm)
72
外寸法・高さ(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
302
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません