サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナー A100P H付き
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63123937
品番
10910102BL502
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
101
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
812×560×290
色
ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:網目その他
高さ(mm)
(内寸)280
短辺(mm)
(外寸)560
長辺(mm)
(外寸)812
有効内寸(mm)
短辺:466、長辺:717
ネスティング高さ(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
243
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません