サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナーA#91 持手有 ハンドル無し
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63123955
品番
10910200BL510
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
容量(L)
74.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
812×572×267
色
ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)210
短辺(mm)
(外寸)572
長辺(mm)
(外寸)812
有効内寸(mm)
短辺:468、長辺:719
外寸法・高さ(mm)
267
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
208
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません