ボルトクールライトベスト・ファン・バッテリーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63126107 品番G244009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

デイリーユースしやすいファン付きウェアボルトクールライトのすぐ使えるスターターセット。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットなど使う人の事を考えたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア デジシルバー サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 着丈(cm)70
注意
※公式バッテリー・ファン以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
仕事で野外作業で使用
資源開発株式会社 様 (製造業)

バッテリーの持ちが悪くファンの凹凸が体にあたり使い心地が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする