デジタル指示調節計:R35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力電流出力 仕様追加処理無 注文コード63138899 品番R35TC0UA1100
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は制御出力・仕様など120種類から選べます 他の種類を見る
仕様追加処理無 材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 制御出力電流出力 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 付加機能イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 イベント種類PVレンジ下限〜上限(SPリミット下限〜上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
関連資料:(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする