HORNET セキュリティーアラーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63140203 品番HORNET 728VV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。

付属品生活防水リモコン2個 仕様エンジンスターター併用可能 型式728VV 寸法(mm)78×76×26 機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック 操作リモコン:10m アズワン品番64-9312-78
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする