HORNET ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63140228 品番HORNET SDR300H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。

仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g)約110 外形寸法(mm)約120×67×40 消費電力(W)約3 電源電圧(V)DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m) 有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB〜128GB) 使用周囲温度(℃)-30〜+65 フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264) 録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター3.0インチIPS方式 記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番64-9312-80 日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式常時録画/イベント録画/手動録画

商品説明動画

3カメラ同時録画 ドライブレコーダーHORNET SDR300H+後方カメラRC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする