KATO-DENKI(加藤電機)
KATO-DENKI(加藤電機)の ドライブレコーダー
KATO-DENKI(加藤電機)の ドライブレコーダー(12/24V車用)
HORNET ドライブレコーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63140237
品番
RC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
HORNETドライブレコーダー専用の後方カメラです。
タイプ
後方カメラ
外形寸法(mm)
約24×24×24(取付ステイは除く)
有効画素数
100万画素
使用周囲温度(℃)
-20〜+70
防塵防水性能
IP68
記録画像サイズ
1280P×720P・ハイビジョン
F値
F2.0
アズワン品番
64-9312-81
フレームレート
29.1fps
画角
記録:水平約118°/垂直約90°/対角約65°