IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
適合リレー
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63144516
品番
RV1H-G-D18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
インターフェイスリレー
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC18
質量(g)
約5.4
取付方式
プラグイン
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
9.4
接点最大許容電圧(V)
AC400/DC125
接点最大許容電流(A)
6
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 6A/DC30V 6A