適合リレー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63144525 品番 RV1H-G-D48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
種類インターフェイスリレー 接点構成1c コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約5.4 取付方式プラグイン 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)4.5 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする