IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の キャビネット
IDEC(和泉電気)の キャビネットパーツ
取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
青
注文コード
63144638
品番
SV9Z-J20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
色
青
質量(g)
約6
被覆
ポリアミド樹脂