IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJシリーズスリムパワーリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
接点構成
2a
コイル定格電圧(V)
AC120
注文コード
63145024
品番
RJ22V-A-A120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・仕様
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC120
極数
2
動作表示
無
質量(g)
16
接点最大許容電流(A)
1
接点仕様
ツイン接点タイプ
定格電圧(V)
AC120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63145024
RJ22V-A-A120
72737377
RJ22V-A-A120
RJシリーズスリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました。