種類安全リレー
接点構成4a2b
コイル定格電圧(V)DC48
質量(g)約20
極数6
消費電力(W)約0.5
保存温度(℃)-40〜85(但し、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40〜85(但し、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
動作表示無
復帰時間[at20℃]20ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度10800回/時)
最小適合負荷DC5V・1mA(参考値)
電気的耐久性AC250V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、DC30V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、AC250V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC30V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、AC15:AC240V・2A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、cosΦ=0.3)、DC13:DC24V・1A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、L/R=48ms)
接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)
定格電流(mA)10.4[±10%(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)4608[±10%(at20℃)]
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)[at20℃]20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
耐衝撃(m/s2)[誤動作(正弦半波パルス:11ms)]200、DINレール用ソケット取付時:150、[耐久(正弦半波パルス:6ms)]1000
耐振動誤動作:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm
最小動作電圧75%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A(抵抗負荷)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)6
最大操作頻度定格負荷にて1200回/時
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500VA・DC180W(DC30V以下)、DC85W(DC30V〜DC125V以下)
耐電圧(V/min)[接点回路と操作コイル間]AC4000・1、[異極接点間]7-8/11-12接点間・9-10/13-14接点間・11-12/13-14接点間::AC2500・1、3-4/5-6接点間・3-4/7-8接点間・5-6/9-10接点間・7-8/9-10接点間:AC4000・1、[同極接点間]AC1500・1
使用周囲湿度(%RH)5〜85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5〜85(但し、結露しないこと)