質量(g)380(ACアダプター及び壁掛け用金具除く)
使用温度範囲(℃)0〜40 (※結露なきこと)
電源(V)ACアダプター
定格電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×112×38.5
最大消費電力(W)3
操作スライドスイッチ3段階(弱・中・強)モード切替
適合床面積弱:6畳、中:12畳、強:20畳
表示機能LED点灯(弱:白色・中:緑色・強:青色)
オゾン発生量(ppm)ターゲット:0.03〜0.05
使用環境湿度(%)10〜90RH (※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
オゾン発生量(mg/h)弱:3、中:6、強:10
体積(m3)(適用)弱:24、中:48、強:81