仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間
質量(kg)2.0(ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)0〜40 (※結露なきこと)
外形寸法(mm)Φ225×H310
電源(V)ACアダプター
消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14
定格電圧(V)AC100
波長(nm)270〜280
操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)
適合床面積8畳
稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0
使用環境湿度(%)15〜90RH (※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応