- 接触形式
- 2回路双断
- 仕様
- 汎用形、直流用、超長寿命形
- 規格
- NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA/GB
- シリーズ
- 1LS-J700
- アクチュエータの種類
- プリワイヤクイックロックコネクタタイプ
- 構造
- IP67(IEC60529、JIS C 0920)
- 耐電圧
- 同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
- 動作特性
- O.F.(N)動作に必要な力 最大:13.4、R.F.(N)戻りの力最小:2.2、P.T.(mm)動作までの動き:20°
- 電源電圧(V)
- AC 120/240V、DC 30V
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+70(ただし、氷結しない場合)
- 付加機能
- LEDランプ付き
- 接続端子
- M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
- 機種
- ローラレバー形
- 耐振動
- 複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐衝撃
- 300 m/s2自由位置と動作限度位置
- 許容動作速度(m/s)
- 0.5
- 最低使用速度(mm/s)
- 1.7
- 使用湿度範囲(%RH)
- 98以下
- 機械的寿命(万回)
- 3000以上
- 電気的寿命(万回)
- 50以上