1LS-J700EC-PD03 長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 63146538

長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型1LS-J700EC-PD03

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はシリーズ・ケーブル長・仕様など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
1LS-J700
仕様
超長寿命形
注文コード
63146538
品番
1LS-J700EC-PD03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,490販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
¥19,900

● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
接触形式
2回路双断
仕様
超長寿命形
規格
NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA/GB
シリーズ
1LS-J700
アクチュエータの種類
プリワイヤクイックロックコネクタタイプ
構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧
同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
動作特性
O.F.(N)動作に必要な力 最大:13.4、R.F.(N)戻りの力最小:2.2、P.T.(mm)動作までの動き:20°
電源電圧(V)
AC 120/240V、DC 30V
使用周囲温度(℃)
-10~+70(ただし、氷結しない場合)
付加機能
プリワイヤコネクタ+LED
接続端子
M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
機種
ローラレバー形
耐振動
複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
300 m/s2自由位置と動作限度位置
許容動作速度(m/s)
0.5
最低使用速度(mm/s)
1.7
使用湿度範囲(%RH)
98以下
機械的寿命(万回)
3000以上
電気的寿命(万回)
50以上
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする