曜日別特売
23.3020-22 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト 63147185

23.3020-22 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト 63147185
23.3020-22 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト 63147185
23.3020-22 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト 63147185

4mmセーフティソケット

商品レビューを投稿する
お客様組立品
品名SLB4-G
定格1000 V, CAT III, 32 A
1000 V, CAT III, 32 A
1000 V, CAT III, 24 A
内容量1セット(10個)注文コード63147185品番23.3020-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
品名SLB4-G定格1000 V, CAT III, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Au
関連資料:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする