ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
色
青
黄/緑
黒
赤
青
黄
緑
紫
茶
灰
白
品名
SLB4-G/N-X
SLB4-G/N-X
SLB4-F/N-X
SLB4-F6,3/N-X
SLB4-E
SEB4-F/N
定格
1000 V, CAT III, 32 A
1000 V, CAT III, 32 A
1000 V, CAT III, 32 A
1000 V, CAT III, 24 A
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150019
品番
49.7043-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
品名
SLB4-G/N-X
定格
1000 V, CAT III, 32 A
色
青
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
関連資料:
(0.7MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表