ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティテストプローブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
黄
黒
赤
青
黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151078
品番
66.9112-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
黄
品名
PP-115/4
定格
1000 V, CAT II, 32 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm