ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティテストプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
黒
赤
青
黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151105
品番
66.9115-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合機種
4mmテストリード
色
青
品名
PP-115/2
定格
1000 V, CAT II, 10 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm