ストーブリ / マルチコンタクト
4mmドルフィンテストクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
黒
黒
赤
青
黄/緑
黄
緑
紫
茶
白
品名
XDK-1033
XDK-1033/I-2
XDK-1033
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152374
品番
66.9575-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
黒
品名
XDK-1033
定格
1000 V, CAT III, 32 A
材質
(導体メッキ)Ni
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm