67.9800-100 BNCセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63152803

67.9800-100 BNCセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63152803
67.9800-100 BNCセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63152803
67.9800-100 BNCセーフティテストリード ストーブリ / マルチコンタクト 63152803

BNCセーフティテストリード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線100
内容量1セット(10個)注文コード63152803品番67.9800-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合機種BNCソケット/4mmソケット品名XLAM-446/SC定格600 V, CAT IIリード線100材質(リード絶縁)PVC規格CE適合適合安全規格IEC61010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする