ユタカメイク
タイトゴムロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63152934
品番
RT-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途
各種結束、シート張り等
長さ(m)
150
太さ(Φmm)
9
材質
合成ゴム/ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
305
質量(g)
10390
包装形態
ドラム巻き
縦(mm)
150
横(mm)
305
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63152934
RT-44
34605112
RT-44
タイトゴムロープ
ユタカメイク
1巻
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました