ハリケーン
ハリケーンの 電装
ハリケーンの 電球・ハロゲンバルブ・HID
ハリケーンの 交換用電球
インジケーターランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63153108
品番
HM3811R
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
レッド
タイプ
汎用タイプ
定格電圧(V)
12
取付穴径(Φmm)
9
コード長さ(cm)
32