アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63153519 品番1052JBAC
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1052JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。
本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現
スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます
ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。
ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。
エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。

質量(kg)1.98 耐荷重(kg)5 格納時全長(mm)900 伸長(cm)241 設置寸法(mm)Φ1090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする