強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。
パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。
4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。
エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。
指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。
撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。
このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。
3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。
一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。