RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 水栓
RELIANCE(リラインス)の 自動水栓
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154237
品番
FCV1700L3-MB
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様
給水栓用:1℃-40℃
材質
黄銅
寸法(mm)
(吐水口からの出寸)134
取付方式
全交換(台付)
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100
規格
JIS認定品
適合場所
洗面所
仕上
マットブラック
取付穴径(Φmm)
22〜25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
196
給電方式
電源式
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
水栓タイプ
単水栓
注意
※凍結の可能性のある場所ではご使用しないでください。
※ステンレス製洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがございます。