RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63154429
品番
LSK-LM
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質
磁器
仕上
本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り
寸法(Φ×高さH)(mm)
280×120
容量(L)
4.3
質量(kg)
2
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
色
ライム
注意
※壁排水の場合はPトラップセット「FCPT-LK」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-LK」をお選びください
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、また焼物の特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合がございます。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。