サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の ストックカート
ネス台車6655
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63154947
品番
80022501GL803
参考基準価格(税別)
¥60,120
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色
グレー
キャスター
2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)
257
荷台寸法(幅)(mm)
660
キャスター径(Φmm)
125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません