ノーブランド
ノーブランドの ガラス・樹脂・金属容器
ノーブランドの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ノーブランドの ドラム缶
オープン缶用天板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63156014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
色
ブルー
内径(Φmm)
567
板厚(mm)
1.5
注意
※注文コード69230123用です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
関西地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
関西地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません