ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25kg) 注文コード 63156188 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

4〜5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。

用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 成分塩化ナトリウム 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
注意
※食品には適しておりません。(非食塩)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63156179
2022-11-23
用途:
For steam boiler
坂道ブルイング合同会社 様 (製造業)

Good product. It was delivered on time and was the right size for the salt container on our steam boiler.

1人が参考にしています
対象商品:
63156179
2021-10-07
用途:
軟水装置用に使用
株式会社槌屋 様 (卸売・小売業)

通常紙の袋が多いですが、ビニール包装なので、湿気を気にすることなく床置きしています。ただ、移動する際に、配送時についている周りの段ボールが運ぶ際に折れ2つに離れて運びずらかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする