サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ライントレーSG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63156600
品番
86004000BL503
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
710×460×80
色
ブルー
材質
PP
形状
底面:その他
高さ(mm)
(内寸)62
短辺(mm)
(内寸)375、(外寸)460
長辺(mm)
(外寸)710
有効内寸(mm)
短辺:358、長辺:618
外寸法・高さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません