XK217 UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイ 63156669 XK217 UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイ 63156669

UVバズーカ専用 交換UVランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63156669 品番XK217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。
コケ・ゴミ・排泄物を分解。
水質安定に抜群の効果を発揮する。
ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。
適合水槽45〜120cm 500L以下。
石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。
効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。

用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10〜35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10〜30L/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする