80415600TM サンボックス 12-6中仕切S サンコー(三甲) 63156697

サンボックス 12-6中仕切S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63156697
品番
80415600TM
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
260×145×7
色
透明/透明
材質
特殊樹脂
短辺(mm)
(外寸)145
長辺(mm)
(外寸)260
外寸法・高さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量50以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする