容量(L)75.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)594×456×354
色ブラック
名入れなし
仕様●嵌合1:テンバコ ED-42●嵌合2:テンバコ ED-42M●嵌合3:テンバコ ED-56●嵌合4:テンバコ ED-56M●嵌合5:テンバコ ED-76M
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)347
短辺(mm)(内寸)417、(外寸)456
長辺(mm)(外寸)594
有効内寸(mm)短辺:405、長辺:531
外寸法・高さ(mm)354
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)333