テンバコ ED-36M2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63156740 品番 67401300BK00
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
容量(L)35.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)593×388×208 ブラック 名入れなし 仕様●嵌合1:テンバコ ED-18●嵌合2:テンバコ ED-27M2●嵌合3:テンバコ ED-54 材質導電性PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)198 短辺(mm)(内寸)341、(外寸)388 長辺(mm)(外寸)593 有効内寸(mm)短辺:334、長辺:538 外寸法・高さ(mm)208 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)188
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする